pagina iniziale
in esaurimento

VIMAR SPA - VIW19395.B TORCIA ELETTRONICA PORTATILE 230V BIANCO - 19395.B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19395.B TORCIA ELETTRONICA PORTATILE 230V BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Numero moduli da frutto - 2

  • Con lampada inclusa -

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con luce lampeggiante - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352456334

Codice prodotto

VIW19395.B

Cod. produttore

19395.B

Produttore

VIW

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Numero moduli da frutto:

2

Con lampada inclusa:

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con luce lampeggiante:

no

Utilizzo come tasto:

No

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Torcia elettronica portatile con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz, dispositivo automatico d'emergenza, batteria ricaricabile sostituibile al Ni-MH, autonomia 2 ore, bianco - 2 moduli

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA