pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19389.M LAMPADA SEGNAPASSO LED 230V METAL - 19389.M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19389.M LAMPADA SEGNAPASSO LED 230V METAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per classe di protezione (IP) - IP40

  • Numero moduli da frutto - 2

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352600645

Codice prodotto

VIW19389.M

Cod. produttore

19389.M

Produttore

VIW

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Numero moduli da frutto:

2

Con lampada inclusa:

sì

Con luce lampeggiante:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con simbolo intercambiabile:

no

Colore:

Alluminio

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

9007

Trasparente:

no

Larghezza dell'apparecchio:

44.8 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Profondità dell'apparecchio:

47.85 mm

Lampada segnapasso con LED ad alta efficienza, 230 V~ 50-60 Hz, con luce regolabile su tre livelli, Metal - 2 moduli

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA