VIMAR SPA - VIW19386.B SPIA DIFFUSORE NEUTRO BIANCO - 19386.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Colore del corpo luminoso - Bianco
Tensione nominale - 250 V
Adatto per classe di protezione (IP) - IP40
Portalampada - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8007352456280
Codice prodotto
VIW19386.B
Cod. produttore
19386.B
Produttore
VIW
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Colore del corpo luminoso:
Bianco
Tensione nominale:
250 V
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Portalampada:
Altro
Numero moduli da frutto:
1
Con lampada inclusa:
no
Con luce lampeggiante:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con simbolo intercambiabile:
no
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Codice RAL (simile):
9016
Trasparente:
no
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA