VIMAR SPA - VIW19380 SUONERIA ELETTRON. 3 SEQUENZE 12V GRIGIO - 19380

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC
Materiale del corpo - Plastica
Colore del corpo - Grigio
Tipo di tono - Alternato
Tipo di montaggio - Incasso
Confezione
1 PZ
EAN
8007352414976
Codice prodotto
VIW19380
Cod. produttore
19380
Produttore
VIW
Tipo di corrente:
AC
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di tono:
Alternato
Tipo di montaggio:
Incasso
Suoneria elettronica a tre sequenze sonore (tritonale, bitonale, ronzatore) regolabili in volume, alimentazione 12 V~ 50-60 Hz o 12 V d.c. (SELV), grigio - 2 moduli


