VIMAR SPA - VIW19378.B RONZATORE 230V 50-60HZ BIANCO - 19378.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC
Corrente assorbita - 0.03 A
Grado di protezione (IP) - IP40
volume - 75 dB
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
8007352456174
Codice prodotto
VIW19378.B
Cod. produttore
19378.B
Produttore
VIW
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.03 A
Grado di protezione (IP):
IP40
volume:
75 dB
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di montaggio:
Altro
Trasformatore incorporato:
no
Ronzatore 230 V~ 50-60 Hz, bianco


