VIMAR SPA - VIW19351.SC PRESA OTTICA MULTI 50/125 SC GRIGIO - 19351.SC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tipo di fibra - Multimode
Tipo di connettore collegamento 1 - SC
Colore - Altro
Tipo di connettore collegamento 2 - SC
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Confezione
10 PZ
EAN
8007352560802
Codice prodotto
VIW19351.SC
Cod. produttore
19351.SC
Produttore
VIW
Adatto per tipo di fibra:
Multimode
Tipo di connettore collegamento 1:
SC
Colore:
Altro
Tipo di connettore collegamento 2:
SC
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Presa per cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm, con adattatore tipo SC simplex, grigio


