pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19351.SC.M PRESA OTTICA MULTI 50/125 SC METAL - 19351.SC.M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19351.SC.M PRESA OTTICA MULTI 50/125 SC METAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tipo di fibra - Multimode

  • Tipo di connettore collegamento 1 - SC

  • Colore - Alluminio

  • Tipo di connettore collegamento 2 - SC

  • Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352597587

Codice prodotto

VIW19351.SC.M

Cod. produttore

19351.SC.M

Produttore

VIW

Adatto per tipo di fibra:

Multimode

Tipo di connettore collegamento 1:

SC

Colore:

Alluminio

Tipo di connettore collegamento 2:

SC

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Presa per cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm, con adattatore tipo SC simplex, Metal