pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19350.LC.M PRESA OTTICA MONO 9/125 LC METAL - 19350.LC.M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19350.LC.M PRESA OTTICA MONO 9/125 LC METAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tipo di fibra - Singlemode

  • Tipo di connettore collegamento 1 - LC-Duplex

  • Colore - Alluminio

  • Tipo di connettore collegamento 2 - LC-Duplex

  • Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352597648

Codice prodotto

VIW19350.LC.M

Cod. produttore

19350.LC.M

Produttore

VIW

Adatto per tipo di fibra:

Singlemode

Tipo di connettore collegamento 1:

LC-Duplex

Colore:

Alluminio

Tipo di connettore collegamento 2:

LC-Duplex

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Presa per cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm, con adattatore tipo LC duplex, Metal