VIMAR SPA - VIW19346 PRESA HDMI 2.1B GRIGIO - 19346

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Impiego - HDMI
Anello portante - no
Con protezione polvere - no
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352450929
Codice prodotto
VIW19346
Cod. produttore
19346
Produttore
VIW
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Impiego:
HDMI
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Grigio
Codice RAL (simile):
7015
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Numero moduli da frutto:
1
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
22.3 mm
Altezza dell'apparecchio:
49 mm
Profondità dell'apparecchio:
46.9 mm