VIMAR SPA - VIW19339.13 PRESA RJ45 NETSAFE CAT6 UTP GRIGIO - 19339.13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Categoria - 6
Colore - Antracite
Montaggio a incasso - sì
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
8007352626157
Codice prodotto
VIW19339.13
Cod. produttore
19339.13
Produttore
VIW
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Categoria:
6
Colore:
Antracite
Montaggio a incasso:
sì
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Adatto per numero di prese/prese mobili:
1
Tipo di collegamento:
Morsetto tagliente
Prese schermate:
no
Compatibile con coperture di terze parti:
sì


