pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19335 PRESA CON 3 CONNETTORI RCA GRIGIO - 19335

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Cinch

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Grigio

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Anello portante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352450882

Codice prodotto

VIW19335

Cod. produttore

19335

Produttore

VIW

Impiego:

Cinch

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Grigio

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

7015

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero moduli da frutto:

1

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

22.3 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Profondità dell'apparecchio:

35.5 mm

Presa con 3 connettori RCA, morsetti a vite, grigio

VIMAR SPA

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA