pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19331 PRESA POLARIZZATA 2P 6A 24V SELV GRIGIO - 19331

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese - 1

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Colore - Grigio

  • Codice RAL (simile) - 7015

  • Colore metallizzato - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352436534

Codice prodotto

VIW19331

Cod. produttore

19331

Produttore

VIW

Numero di prese:

1

Con coperchio a cerniera:

no

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

7015

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Inserto centrale ruotato:

no

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale:

24 V

Profondità dell'apparecchio:

34.7 mm

Presa polarizzata 2P 6 A 24 V (SELV) per spine 01616 e 01617 (1 spinotto ø 3 mm e 1 spinotto ø 4 mm interasse 12,4 mm), morsetti a vite, grigio. Per impianti Hi-Fi, filodiffusione, etc

VIMAR SPA

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA