VIMAR SPA - VIW19330.B PRESA 2P 6A 24V SELV BIANCO - 19330.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Corrente nominale - 6 A
Con coperchio a cerniera - no
Codice RAL (simile) - 9016
Colore metallizzato - no
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8007352456730
Codice prodotto
VIW19330.B
Cod. produttore
19330.B
Produttore
VIW
Colore:
Bianco
Corrente nominale:
6 A
Con coperchio a cerniera:
no
Codice RAL (simile):
9016
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Tensione nominale:
24 V
Larghezza dell'apparecchio:
22.3 mm
Altezza dell'apparecchio:
49 mm
Profondità dell'apparecchio:
34.7 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA