VIMAR SPA - VIW19327 PRESA TELEFONICA 8P FRANCESE GRIGIO - 19327

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - Altro
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Grigio
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Anello portante - no
Confezione
20 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
8007352471344
Codice prodotto
VIW19327
Cod. produttore
19327
Produttore
VIW
Impiego:
Altro
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Grigio
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Codice RAL (simile):
7015
Trasparente:
no
Numero moduli da frutto:
2
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
44.8 mm
Altezza dell'apparecchio:
49 mm
Profondità dell'apparecchio:
31.5 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


