pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19322 PRESA RJ11 6/4 CON PORTELLO GRIGIO - 19322

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19322 PRESA RJ11 6/4 CON PORTELLO GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - UAE/IAE

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Grigio

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Con protezione polvere - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352598690

Codice prodotto

VIW19322

Cod. produttore

19322

Produttore

VIW

Impiego:

UAE/IAE

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Grigio

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Con protezione polvere:

sì

Con coperchio a cerniera:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

7015

Trasparente:

no

Numero moduli da frutto:

1

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Profondità dell'apparecchio:

43.2 mm

Presa RJ11 con portello antipolvere, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite, grigio

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA