pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19313.M PRESA TV SEMPLICE 40-862MHZ METAL - 19313.M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19313.M PRESA TV SEMPLICE 40-862MHZ METAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa d'arrivo

  • Numero di uscite - 1

  • Composizione - Elemento base

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a scatto

  • Colore - Alluminio

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352596115

Codice prodotto

VIW19313.M

Cod. produttore

19313.M

Produttore

VIW

Tipologia:

Presa d'arrivo

Numero di uscite:

1

Composizione:

Elemento base

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Colore:

Alluminio

Adatto per alimentazione remota:

sì

Codice RAL (simile):

9007

Protezione della superficie:

Laccato

Materiale:

Plastica

Larghezza dell'apparecchio:

22.2 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Profondità dell'apparecchio:

38.7 mm

Banda di frequenza TV:

40...862 MHz

Presa coassiale TV, 40-862 MHz, semplice, con connettore femmina IEC 60169-2, Metal

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA