pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19302.10 PRESA TV-RD-SAT PASSANTE 2 USCITE GRIGIO - 19302.10

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa d'arrivo TWIN

  • Numero di uscite - 2

  • Attenuazione collegamento a 860 MHz - 11.2 dB

  • Attenuazione di passaggio a 860 MHz - 2 dB

  • Composizione - Elemento base

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352414587

Codice prodotto

VIW19302.10

Cod. produttore

19302.10

Produttore

VIW

Tipologia:

Presa d'arrivo TWIN

Numero di uscite:

2

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

11.2 dB

Attenuazione di passaggio a 860 MHz:

2 dB

Composizione:

Elemento base

Attenuazione collegamento a 2150 MHz:

12 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Colore:

Grigio

Attenuazione di passaggio a 2150 MHz:

2.8 dB

Adatto per alimentazione remota:

no

Codice RAL (simile):

7015

Protezione della superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Larghezza dell'apparecchio:

44.7 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Profondità dell'apparecchio:

39.8 mm

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 10 dB, grigio - 2 moduli

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA