pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19300.01.M PRESA TV-RD-SAT DIRETTA METAL - 19300.01.M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19300.01.M PRESA TV-RD-SAT DIRETTA METAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa d'arrivo

  • Numero di uscite - 1

  • Attenuazione collegamento a 860 MHz - 0.1 dB

  • Composizione - Elemento base

  • Attenuazione collegamento a 2150 MHz - 0.2 dB

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352598409

Codice prodotto

VIW19300.01.M

Cod. produttore

19300.01.M

Produttore

VIW

Tipologia:

Presa d'arrivo

Numero di uscite:

1

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

0.1 dB

Composizione:

Elemento base

Attenuazione collegamento a 2150 MHz:

0.2 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Colore:

Alluminio

Adatto per alimentazione remota:

sì

Codice RAL (simile):

9007

Protezione della superficie:

Laccato

Materiale:

Plastica

Larghezza dell'apparecchio:

22.2 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Profondità dell'apparecchio:

32.1 mm

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB, Metal. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA