VIMAR SPA - VIW19298.60 ALIMENTATORE USB C 60W PD GRIGIO - 19298.60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'uscita max. - 3000 mA
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Grigio
Tipologia - Presa
Tensione d'esercizio - 120...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8007352738133
Codice prodotto
VIW19298.60
Cod. produttore
19298.60
Produttore
VIW
Corrente d'uscita max.:
3000 mA
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Grigio
Tipologia:
Presa
Tensione d'esercizio:
120...240 V
Numero di porte USB-A:
0
Numero di porte USB-C:
1
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Larghezza dell'apparecchio:
44.8 mm
Altezza dell'apparecchio:
49 mm
Profondità dell'apparecchio:
42.3 mm
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Trattamento antibatterico:
no
Tensione d'uscita:
5...20 V