VIMAR SPA - VIW19295.CC ALIMENTATORE USB C+C 15W 3A 5V 2M GRIGIO - 19295.CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Grigio
Numero RAL - 0
Larghezza dell'apparecchio - 44.8 mm
Altezza dell'apparecchio - 49 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007352646919
Codice prodotto
VIW19295.CC
Cod. produttore
19295.CC
Produttore
VIW
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Grigio
Numero RAL:
0
Larghezza dell'apparecchio:
44.8 mm
Altezza dell'apparecchio:
49 mm
Profondità dell'apparecchio:
39.5 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
29 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


