pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19292.C.M ALIMENTATORE USB C 5V 1,5A 1M METAL - 19292.C.M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19292.C.M ALIMENTATORE USB C 5V 1,5A 1M METAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa(femmina)

  • Tensione di esercizio - 120...230 V

  • Frequenza - 50...60 Hz

  • Corrente max. di uscita - 1500 mA

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352629042

Codice prodotto

VIW19292.C.M

Cod. produttore

19292.C.M

Produttore

VIW

Modello:

Presa(femmina)

Tensione di esercizio:

120...230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Corrente max. di uscita:

1500 mA

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Alluminio

Numero RAL:

0

Alimentatore USB 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo C, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, Metal

VIMAR SPA

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA