pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19292.AC.15.B ALIMENTATORE USB A+C 15W 5V 1M BIANCO - 19292.AC.15.B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19292.AC.15.B ALIMENTATORE USB A+C 15W 5V 1M BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Larghezza dell'apparecchio - 22.3 mm

  • Altezza dell'apparecchio - 49 mm

  • Profondità dell'apparecchio - 46.7 mm

  • Min. profondità della presa per apparecchi - 36.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352751279

Codice prodotto

VIW19292.AC.15.B

Cod. produttore

19292.AC.15.B

Produttore

VIW

Colore:

Bianco

Larghezza dell'apparecchio:

22.3 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Profondità dell'apparecchio:

46.7 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

36.5 mm

Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 1 modulo

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA