VIMAR SPA - VIW19290.M PRESA PER RASOIO 230V METAL - 19290.M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto - 3
Tipo di montaggio - Incassato
Con coperchio a cerniera - no
Tensione commutabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352594562
Codice prodotto
VIW19290.M
Cod. produttore
19290.M
Produttore
VIW
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto:
3
Tipo di montaggio:
Incassato
Con coperchio a cerniera:
no
Tensione commutabile:
no
Tensione nominale valore basso:
230 V
Tensione nominale valore alto:
230 V
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Alluminio
Codice RAL (simile):
9007
Trasparente:
no
Larghezza dell'apparecchio:
67.3 mm
Altezza dell'apparecchio:
49 mm
Profondità dell'apparecchio:
51.5 mm
Con scatola da incasso:
no

Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA