pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19245.M PRESA 2P+T 15A USA+SASO METAL - 19245.M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19245.M PRESA 2P+T 15A USA+SASO METAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Alluminio

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Corrente nominale - 15 A

  • Numero di prese - 1

  • Tipo di collegamento - Morsetto a vite

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352596313

Codice prodotto

VIW19245.M

Cod. produttore

19245.M

Produttore

VIW

Colore:

Alluminio

Tipo di montaggio:

Incassato

Corrente nominale:

15 A

Numero di prese:

1

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Numero moduli da frutto:

1

Numero di prese commutabili:

0

Stampa/marcatura:

Senza

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

Codice RAL (simile):

9007

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Con interruttore on/off:

no

Con funzione loop:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Tensione nominale:

127 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altro

Larghezza dell'apparecchio:

22.3 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Profondità dell'apparecchio:

37.1 mm

Presa 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita, Metal

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA