VIMAR SPA - VIW19226 PRESA SICURY 2P+T 10A SVIZZERO 13 GRIGIO - 19226

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tipo 13
Colore - Grigio
Tipo di montaggio - Incassato
Corrente nominale - 10 A
Numero di prese - 1
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8007352450844
Codice prodotto
VIW19226
Cod. produttore
19226
Produttore
VIW
Tipologia:
Tipo 13
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
Incassato
Corrente nominale:
10 A
Numero di prese:
1
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Numero moduli da frutto:
2
Numero di prese commutabili:
0
Stampa/marcatura:
Senza
Con coperchio a cerniera:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Codice RAL (simile):
7015
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione funzionale:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Con fusibile per correnti deboli:
no
Alimentazione elettrica speciale:
Altro
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Con interruttore on/off:
no
Con funzione loop:
no
Inserto centrale ruotato:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
Altro
Larghezza dell'apparecchio:
44.8 mm
Altezza dell'apparecchio:
49 mm
Profondità dell'apparecchio:
46.25 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA