pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19215 PRESA 2P+T 5A INGLESE INTERR. GRIGIO - 19215

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19215 PRESA 2P+T 5A INGLESE INTERR. GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - British Standard

  • Colore - Grigio

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Corrente nominale - 5 A

  • Tipo di collegamento - Morsetto a vite

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352590366

Codice prodotto

VIW19215

Cod. produttore

19215

Produttore

VIW

Tipologia:

British Standard

Colore:

Grigio

Tipo di montaggio:

Incassato

Corrente nominale:

5 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Numero moduli da frutto:

3

Numero di prese commutabili:

1

Stampa/marcatura:

Senza

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

sì

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Codice RAL (simile):

7015

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Con interruttore on/off:

sì

Con funzione loop:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altro

Larghezza dell'apparecchio:

82.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

84.3 mm

Profondità dell'apparecchio:

29.5 mm

Presa SICURY 2P+T 5 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS, grigio

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA