pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19210.M PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE METAL - 19210.M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19210.M PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE METAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Colore - Alluminio

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di prese - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352595750

Codice prodotto

VIW19210.M

Cod. produttore

19210.M

Produttore

VIW

Tipologia:

Altro

Colore:

Alluminio

Tipo di montaggio:

Incassato

Corrente nominale:

16 A

Numero di prese:

1

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Numero moduli da frutto:

2

Numero di prese commutabili:

0

Stampa/marcatura:

Senza

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

sì

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Codice RAL (simile):

9007

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Con interruttore on/off:

no

Con funzione loop:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altro

Larghezza dell'apparecchio:

44.8 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Profondità dell'apparecchio:

26 mm

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, Metal - 2 moduli

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA