VIMAR SPA - VIW19132.P.M TASTO 2M SIMBOLO CHIAVE ASSIALE METAL - 19132.P.M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto singolo
Stampa/marcatura - Simbolo "porta"
Impiego - Interruttore/tasto
Colore - Alluminio
Codice RAL (simile) - 9007
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
8007352600805
Codice prodotto
VIW19132.P.M
Cod. produttore
19132.P.M
Produttore
VIW
Tipologia:
Tasto singolo
Stampa/marcatura:
Simbolo "porta"
Impiego:
Interruttore/tasto
Colore:
Alluminio
Codice RAL (simile):
9007
Finestra di controllo/uscita luce:
sì
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
44.6 mm
Altezza:
44.2 mm
Profondità:
4.7 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


