pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19131.L.M TASTO 1M SIMBOLO LUCE ASSIALE METAL - 19131.L.M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19131.L.M TASTO 1M SIMBOLO LUCE ASSIALE METAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Stampa/marcatura - Simbolo "luce"

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Alluminio

  • Codice RAL (simile) - 9007

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352599529

Codice prodotto

VIW19131.L.M

Cod. produttore

19131.L.M

Produttore

VIW

Tipologia:

Tasto singolo

Stampa/marcatura:

Simbolo "luce"

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Alluminio

Codice RAL (simile):

9007

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

22.1 mm

Altezza:

44.2 mm

Profondità:

4.7 mm

Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simbolo luce illuminabile, Metal

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA