VIMAR SPA - VIW19131.1.B TASTO 1M ASSIALE BIANCO - 19131.1.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto singolo
Stampa/marcatura - Senza
Impiego - Interruttore/tasto
Colore - Bianco
Codice RAL (simile) - 9016
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
8007352780187
Codice prodotto
VIW19131.1.B
Cod. produttore
19131.1.B
Produttore
VIW
Tipologia:
Tasto singolo
Stampa/marcatura:
Senza
Impiego:
Interruttore/tasto
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9016
Finestra di controllo/uscita luce:
sì
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
22.1 mm
Altezza:
44.2 mm
Profondità:
4.7 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


