pagina iniziale
in esaurimento

VIMAR SPA - VIW19105.M DEVIATORE 1P 16AX ASSIALE METAL - 19105.M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19105.M DEVIATORE 1P 16AX ASSIALE METAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Deviatore

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Alluminio

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8007352598379

Codice prodotto

VIW19105.M

Cod. produttore

19105.M

Produttore

VIW

Sistema di cablaggio:

Deviatore

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Alluminio

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

0

Numero di moduli:

1

Interruttore assiale:

sì

Tipo di fissaggio:

Innesto

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Verniciato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

sì

Numero RAL (affine):

9007

Campo di testo / Spazio per etichetta:

Sì

Corrente nominale:

16 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

22.2 mm

Profondità di incasso:

34.5 mm

Altezza del dispositivo:

49 mm

Profondità del dispositivo:

44.7 mm

Deviatore 1P 16 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile, Metal

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA