pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19100.0 MECCANISMO INTERRUTTORE 1P 10AX ASSIALE - 19100.0

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19100.0 MECCANISMO INTERRUTTORE 1P 10AX ASSIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore unipolare

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Blu

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352685406

Codice prodotto

VIW19100.0

Cod. produttore

19100.0

Produttore

VIW

Tipo funzionamento:

Interruttore unipolare

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Blu

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Tipo superficie:

Opaco

Protezione della superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Codice RAL (simile):

7015

Casella di testo/superficie di marcatura:

Si

Corrente nominale:

10 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Contatto di feedback:

no

Meccanismo interruttore 1P 10 AX 250 V~ assiale illuminabile, da completare con tasto 1 modulo. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA