pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19086.B PULSANTE 2P NO 16A +CHIAVE BIANCO - 19086.B

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Con illuminazione - no

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Numero di bascule di azionamento - 0

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352455351

Codice prodotto

VIW19086.B

Cod. produttore

19086.B

Produttore

VIW

Tipologia:

Altro

Tipo di comando:

Pulsante

Con illuminazione:

no

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero di bascule di azionamento:

0

Tipo di montaggio:

Incasso

Numero moduli da frutto:

100

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

2

Contatto di feedback:

no

Corrente nominale:

16 A

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Stampa:

Cifre

Tipo superficie:

Opaco

Casella di testo/superficie di marcatura:

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

9016

Profondità dell'apparecchio:

43.5 mm

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Larghezza dell'apparecchio:

22.2 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Pulsante 2P NO 16 A 250 V~, a chiave estraibile solo in posizione O (OFF), bianco

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA