pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19026 TASTO 1M CON DIFFUSORE GRIGIO - 19026

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Grigio

  • Codice RAL (simile) - 7015

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352413610

Codice prodotto

VIW19026

Cod. produttore

19026

Produttore

VIW

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

7015

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Profondità:

670 mm

Tasto intercambiabile 1 modulo, con diffusore illuminabile, grigio

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA