pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19022.M TASTO 2M METAL - 19022.M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19022.M TASTO 2M METAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Alluminio

  • Codice RAL (simile) - 9007

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352591080

Codice prodotto

VIW19022.M

Cod. produttore

19022.M

Produttore

VIW

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Alluminio

Codice RAL (simile):

9007

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

44.6 mm

Altezza:

49 mm

Profondità:

22.3 mm

Tasto intercambiabile 2 moduli illuminabile, Metal

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA