pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19021.PS TASTO 1M PRESS GRIGIO - 19021.PS

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19021.PS TASTO 1M PRESS GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Simboli vari

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Grigio

  • Codice RAL (simile) - 7015

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352601574

Codice prodotto

VIW19021.PS

Cod. produttore

19021.PS

Produttore

VIW

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Simboli vari

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

7015

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

22 mm

Altezza:

44.2 mm

Profondità:

6.7 mm

Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo PRESS illuminabile, grigio

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA