VIMAR SPA - VIW19021.99 TASTO 1M SIMBOLO O I GRIGIO - 19021.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Levetta singola
Stampa/marcatura - Marcatura 0 e 1
Impiego - Interruttore/tasto
Colore - Grigio
Codice RAL (simile) - 7015
Confezione
25 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
8007352413283
Codice prodotto
VIW19021.99
Cod. produttore
19021.99
Produttore
VIW
Tipologia:
Levetta singola
Stampa/marcatura:
Marcatura 0 e 1
Impiego:
Interruttore/tasto
Colore:
Grigio
Codice RAL (simile):
7015
Finestra di controllo/uscita luce:
sì
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
22 mm
Altezza:
44.2 mm
Profondità:
6.7 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


