pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19018.B INTERRUTTORE 2P 45A BIANCO - 19018.B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19018.B INTERRUTTORE 2P 45A BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore bipolare

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352598959

Codice prodotto

VIW19018.B

Cod. produttore

19018.B

Produttore

VIW

Tipo funzionamento:

Interruttore bipolare

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Altro

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Tipo superficie:

Opaco

Protezione della superficie:

Laccato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Tipo di illuminazione:

LED sostituibile

Codice RAL (simile):

9016

Casella di testo/superficie di marcatura:

Si

Corrente nominale:

45 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

sì

Tensione nominale:

250 V

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

84.3 mm

Profondità di incasso:

22.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

82.5 mm

Profondità dell'apparecchio:

32.2 mm

Interruttore 2P 45 A 250 V~ illuminabile, completo di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS, bianco. Max 200 W per lampade con ballast integrato (IEC 60669-1:2017)

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA