pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19013.AB INVERTITORE 1P 16AX ANTIBATTERICO GRIGIO - 19013.AB

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19013.AB INVERTITORE 1P 16AX ANTIBATTERICO GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Invertitore

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Grigio

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8007352651906

Codice prodotto

VIW19013.AB

Cod. produttore

19013.AB

Produttore

VIW

Tipo funzionamento:

Invertitore

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Grigio

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Tipo superficie:

Opaco

Protezione della superficie:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Tipo di illuminazione:

LED sostituibile

Codice RAL (simile):

7015

Casella di testo/superficie di marcatura:

Si

Corrente nominale:

16 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

22.3 mm

Profondità di incasso:

25 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Profondità dell'apparecchio:

36.85 mm

Invertitore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, materiale antibatterico, grigio. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA