pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19010.B PULSANTE 1P NC 10A BIANCO - 19010.B

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Con illuminazione - sì

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352454569

Codice prodotto

VIW19010.B

Cod. produttore

19010.B

Produttore

VIW

Tipologia:

Tasto singolo

Tipo di comando:

Pulsante

Con illuminazione:

sì

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

Incasso

Numero moduli da frutto:

100

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Contatto di feedback:

no

Corrente nominale:

10 A

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Tipo superficie:

Opaco

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

9016

Profondità dell'apparecchio:

36.8 mm

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Larghezza dell'apparecchio:

22.3 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Pulsante 1P NC 10 A 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, bianco

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA