VIMAR SPA - VIW19004.2.M DEVIATORE 1P 10AX 2M METAL - 19004.2.M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Deviatore
Tipo di comando - Bascula/tasto
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Alluminio
Numero di bascule di azionamento - 1
Confezione
20 PZ
EAN
8007352685284
Codice prodotto
VIW19004.2.M
Cod. produttore
19004.2.M
Produttore
VIW
Tipo funzionamento:
Deviatore
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Alluminio
Numero di bascule di azionamento:
1
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto:
2
Interruttore a tasto:
sì
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Illuminazione:
Opzionale
Con piastra di montaggio:
no
Funzione di illuminazione:
Controllo e orientamento
Tipo superficie:
Opaco
Protezione della superficie:
Laccato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Codice RAL (simile):
9007
Casella di testo/superficie di marcatura:
Si
Corrente nominale:
10 A
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Contatto di feedback:
no
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA