pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19000 INTERRUTTORE 1P 10AX GRIGIO - 19000

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19000 INTERRUTTORE 1P 10AX GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Interruttore a tasto -

  • Numero di bascule di azionamento - 1

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione

  • Con piastra di montaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352684744

Codice prodotto

VIW19000

Cod. produttore

19000

Produttore

VIW

Interruttore a tasto:

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Con piastra di montaggio:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

7015

Casella di testo/superficie di marcatura:

Si

Illuminazione:

Opzionale

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Interruttore della lavatrice:

no

Interruttore 1P 10 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, grigio. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

VIMAR SPA

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA