pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW17086.B SUPPORTO LISCIO 1M S/VITI D60/56X56MM B - 17086.B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW17086.B SUPPORTO LISCIO 1M S/VITI D60/56X56MM B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Incassato

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare) - 1

  • Tipo di fissaggio - Altro

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8007352096622

Codice prodotto

VIW17086.B

Cod. produttore

17086.B

Produttore

VIW

Tipologia:

Incassato

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Tipo di fissaggio:

Altro

Tipo di montaggio degli inserti moduli:

Dietro

Con scatola da incasso:

no

Con viti:

no

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Supporto 1 modulo, fronte liscio, senza viti, per scatole da incasso rotonde o quadrate interasse 60 mm e 56x56 mm o da parete 09971, bianco