VIMAR SPA - VIW17067.10 PRESA TV-RD-SAT PASSANTE 2 USCITE GRIGIO - 17067.10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa d'arrivo TWIN
Numero di uscite - 2
Attenuazione collegamento a 860 MHz - 11.2 dB
Attenuazione di passaggio a 860 MHz - 2 dB
Composizione - Elemento base
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
8007352400900
Codice prodotto
VIW17067.10
Cod. produttore
17067.10
Produttore
VIW
Tipologia:
Presa d'arrivo TWIN
Numero di uscite:
2
Attenuazione collegamento a 860 MHz:
11.2 dB
Attenuazione di passaggio a 860 MHz:
2 dB
Composizione:
Elemento base
Attenuazione collegamento a 2150 MHz:
12 dB
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Colore:
Grigio
Attenuazione di passaggio a 2150 MHz:
2.8 dB
Adatto per alimentazione remota:
no
Codice RAL (simile):
7015
Materiale:
Plastica
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA