pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW17007.B INTERRUTTORE 2P 16AX BIANCO - 17007.B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW17007.B INTERRUTTORE 2P 16AX BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore bipolare

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8007352069053

Codice prodotto

VIW17007.B

Cod. produttore

17007.B

Produttore

VIW

Tipo funzionamento:

Interruttore bipolare

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

no

Funzione di illuminazione:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Protezione della superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Tipo di illuminazione:

Altro

Codice RAL (simile):

9001

Casella di testo/superficie di marcatura:

Si

Corrente nominale:

16 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

sì

Tensione nominale:

250 V

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

21.8 mm

Profondità di incasso:

23.3 mm

Altezza dell'apparecchio:

50.1 mm

Profondità dell'apparecchio:

32.5 mm

Interruttore 2P 16 AX 250 V~, bianco - modulo ridotto. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)