pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16806.B SCATOLA DA TAVOLO 6M BIANCO - 16806.B

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Altro

  • Numero di unità - 6

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352119659

Codice prodotto

VIW16806.B

Cod. produttore

16806.B

Produttore

VIW

Composizione:

Altro

Numero di unità:

6

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Tipo superficie:

Opaco

Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Con telaio di copertura:

no

Numero moduli da frutto:

6

Grado di protezione (IP):

IP20

Codice RAL (simile):

9001

Con cavo in ingresso:

sì

Trasparente:

no

Con entrata del canale:

no

Con entrata per premistoppa:

no

Antiurto:

sì

Larghezza:

196.6 mm

Altezza:

110.8 mm

adatto per apparecchi di larghezza max.:

196.6 mm

adatto per apparecchi di altezza max.:

110.8 mm

Profondità:

77.4 mm

adatto per apparecchi di profondità max.:

77.4 mm

Scatola inclinata da tavolo con serracavo, completa di supporto, per installazione di 6 moduli, bianco. Adatta per placca Classica Idea