VIMAR SPA - VIW16803 SCATOLA DA TAVOLO 3M GRIGIO - 16803

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Altro
Numero di unità - 3
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8007352026056
Codice prodotto
VIW16803
Cod. produttore
16803
Produttore
VIW
Composizione:
Altro
Numero di unità:
3
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Tipo superficie:
Opaco
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Con telaio di copertura:
no
Numero moduli da frutto:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Codice RAL (simile):
7015
Con cavo in ingresso:
sì
Trasparente:
no
Con entrata del canale:
no
Con entrata per premistoppa:
no
Antiurto:
sì
Larghezza:
122.8 mm
Altezza:
71.2 mm
adatto per apparecchi di larghezza max.:
122.8 mm
adatto per apparecchi di altezza max.:
71.2 mm
Profondità:
77.4 mm
adatto per apparecchi di profondità max.:
77.4 mm