VIMAR SPA - VIW16727 SUPPORTO 2M PER GUIDA DIN - 16727

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Incassato
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare) - 1
Tipo di fissaggio - Fissaggio a scatto
Confezione
20 PZ
EAN
8007352133402
Codice prodotto
VIW16727
Cod. produttore
16727
Produttore
VIW
Tipologia:
Incassato
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
2
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Tipo di montaggio degli inserti moduli:
Dietro
Con scatola da incasso:
no
Con viti:
no
Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:
no
Montaggio a incasso:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


