pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16450.B TORCIA + PRESA RICARICA 230V BIANCO - 16450.B

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con alloggiamento completo

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Numero moduli da frutto - 2

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352030671

Codice prodotto

VIW16450.B

Cod. produttore

16450.B

Produttore

VIW

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Numero moduli da frutto:

2

Con lampada inclusa:

sì

Con luce lampeggiante:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo lampada:

Altro

Utilizzo come tasto:

No

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Torcia elettronica portatile con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz dispositivo automatico di emergenza, batteria Ni-MH ricaricabile e sostituibile, autonomia 2 ore, spinotti ø 4 mm interasse 19 mm + presa di ricarica, bianco - 2 moduli