pagina iniziale
in esaurimento

VIMAR SPA - VIW16440 APPARECCHIO ILLUMINAZIONE EMERGENZA 230V - 16440

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per classe di protezione (IP) - IP40

  • Numero moduli da frutto - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352099302

Codice prodotto

VIW16440

Cod. produttore

16440

Produttore

VIW

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Numero moduli da frutto:

6

Con lampada inclusa:

Con luce lampeggiante:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo lampada:

Altro

Utilizzo come tasto:

No

Colore:

Nero

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Apparecchio di illuminazione d’emergenza 230 V~ 50-60 Hz, batteria ricaricabile Ni-Cd, completo di lampada fluorescente FD 4W G5 e di supporto 6 moduli per installazione in scatole da incasso 6/7 moduli.

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA